SK11
ホースジョイH127×4MF
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12311385
品番
HS-2440 0380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エアー配管用ホースジョイントです。
ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途
エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質
真鍮
形状
ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
G(PF)1/2
ホース口径(Φmm)
12.7
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材