HS-2414 0390 ホースジョインH14×4MF SK11 12311401

HS-2414 0390 ホースジョインH14×4MF SK11 12311401
HS-2414 0390 ホースジョインH14×4MF SK11 12311401

ホースジョインH14×4MF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12311401品番HS-2414 0390
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エアー配管用ホースジョイントです。
ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。

用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする