HY-3009 0470 三方接手 H9 SK11 12311480

HY-3009 0470 三方接手 H9 SK11 12311480
HY-3009 0470 三方接手 H9 SK11 12311480

三方接手 H9

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12311480品番HY-3009 0470
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

エアー配管用の三又ホース継手です。
同径のウレタンホースをY字型に分配します。

用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(3口とも)適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする