HY-3010 0480 三方接手 H105 SK11 12311489

HY-3010 0480 三方接手 H105 SK11 12311489
HY-3010 0480 三方接手 H105 SK11 12311489

三方接手 H105

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12311489品番HY-3010 0480
販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

エアー配管用の三又ホース継手です。
同径のウレタンホースをY字型に分配します。

用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(3口とも)適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする