SK11
ホースジョインH14×4FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12311568
品番
HSNH-1414 0560
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
エアー配管用ホースジョイントです。
ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途
エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
めねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)
14
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材