NF-1044FPF 070 ニップルソケット4M×4FF SK11 12311611

NF-1044FPF 070 ニップルソケット4M×4FF SK11 12311611
NF-1044FPF 070 ニップルソケット4M×4FF SK11 12311611
NF-1044FPF 070 ニップルソケット4M×4FF SK11 12311611

ニップルソケット4M×4FF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12311611品番NF-1044FPF 070
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。
同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。

用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする