SK11
ブッシング 4M×2F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12311681
品番
NB-1042 0770
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。
ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途
エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質
真鍮
形状
異径ブッシング
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材