NP-1004 0820 四角プラグ 4M SK11 12311726

NP-1004 0820 四角プラグ 4M SK11 12311726
NP-1004 0820 四角プラグ 4M SK11 12311726
NP-1004 0820 四角プラグ 4M SK11 12311726

四角プラグ 4M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12311726品番NP-1004 0820
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

エアー配管用四角プラグです。
エアー配管の終わり・止めに使用します。

用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする