SK11
六角プラグ 3M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12311760
品番
HP-1003 0850
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
エアー配管用六角プラグです。
エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途
エアー配管継手(六角プラグ)。
材質
真鍮
形状
六角プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
おねじR3/8
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材