HP-1004 0860 六角プラグ 4M SK11 12311769

HP-1004 0860 六角プラグ 4M SK11 12311769
HP-1004 0860 六角プラグ 4M SK11 12311769
HP-1004 0860 六角プラグ 4M SK11 12311769

六角プラグ 4M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12311769品番HP-1004 0860
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

エアー配管用六角プラグです。
エアー配管の終わり・止めに使用します。

用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする