GHN-0827 ホースニップル H27×8M SK11 12312487

GHN-0827 ホースニップル H27×8M SK11 12312487
GHN-0827 ホースニップル H27×8M SK11 12312487
GHN-0827 ホースニップル H27×8M SK11 12312487

ホースニップル H27×8M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12312487品番GHN-0827
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ホースの接続に最適です。
ホースを接続するのに便利です。

用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1タケノコ外径(Φmm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする