SK11
ホースニップルH40×12M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12312496
品番
GHN-1240
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ホースの接続に最適です。
ホースを接続するのに便利です。
用途
ホースの接続。
材質
黄銅(C3771)
形状
ニップル
ねじサイズ
R1・1/2
タケノコ外径(Φmm)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材