GHJ-0209 ホースジョイント H9×2M SK11 12312521

GHJ-0209 ホースジョイント H9×2M SK11 12312521
GHJ-0209 ホースジョイント H9×2M SK11 12312521
GHJ-0209 ホースジョイント H9×2M SK11 12312521

ホースジョイント H9×2M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12312521品番GHJ-0209
販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

ホースの接続に最適です。
ホースを接続するのに便利です。

用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする