GHJ-0413 ホースジョイントH13×4M SK11 12312539

GHJ-0413 ホースジョイントH13×4M SK11 12312539
GHJ-0413 ホースジョイントH13×4M SK11 12312539
GHJ-0413 ホースジョイントH13×4M SK11 12312539

ホースジョイントH13×4M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12312539品番GHJ-0413
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ホースの接続に最適です。
ホースを接続するのに便利です。

用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする