曜日別特売
DEG-40210WF LED防災照明(ダウンライト) DAIKO(大光電機) 12312696

LED防災照明(ダウンライト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台器具:白注文コード12312696品番DEG-40210WF
参考基準価格(税別)¥47,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様バッテリーモニター付材質枠:鋼板 、塗装(クールホワイトつや消し仕上)反射板:ガラス 透明器具:白電圧(V)AC100~242消費電力(W)1.3寸法(Φmm)120光源ハロゲン13W相当ランプLED内蔵色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)74使用電池蓄電池付(3.6V・1.2AH)光源色昼白色容量(VA)2(100V)/3.6(200V)/4.4(242V)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100保守率0.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする