LTC-03L カーフジャケット アルミ仕様 ライフテースト 12313116

商品裏生地画像

LTC-03L カーフジャケット アルミ仕様 ライフテースト 12313116
LTC-03L カーフジャケット アルミ仕様 ライフテースト 12313116
LTC-03L カーフジャケット アルミ仕様 ライフテースト 12313116
LTC-03L カーフジャケット アルミ仕様 ライフテースト 12313116
LTC-03L カーフジャケット アルミ仕様 ライフテースト 12313116
LTC-03L カーフジャケット アルミ仕様 ライフテースト 12313116

カーフジャケット アルミ仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚サイズL注文コード12313116品番LTC-03L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。裏面は新素材のアルミ生地を採用し、仔牛の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ 保温性を高める効果があります。厳冬の環境下でも保温性を高め、仔牛の背中~腹に掛けて寒さを防ぎ、体温低下、体力消耗などから仔牛を効果的に守ります。従来の生地より最大2℃の温度差。(自社調べ)伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。洗濯機で丸洗いOKなので、お手入れが楽々です。耐久性のあるワンタッチ留具とゴムベルトを使用、割れたり伸びきったりすることがありません。背中部分に付いたテープが持ち手になる優れた設計です。

用途
仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。
材質表生地:ポリエステル、ナイロン(撥水加工)、裏生地:AL(ナイロン・アルミプリント)、紐・留具:ナイロン、ゴム、PPサイズL機能防汚効果、撥水加工、丸洗い可能寸法(幅W×高さH)(cm)72~92×43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする