曜日別特売
SMIH-M-R マルチインパクトフック可変式 SK11 12313126

SMIH-M-R マルチインパクトフック可変式 SK11 12313126
SMIH-M-R マルチインパクトフック可変式 SK11 12313126

マルチインパクトフック可変式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12313126品番SMIH-M-R
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フック取付け可能なマキタ充電式電動工具に取付け可能です。
電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。
電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。
取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能です。
マキタ充電式電動工具に取付ればカラビナ等のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。

用途マキタ充電式電動工具に取付け、カラビナ等のツールフックに引っ掛ける。取付可能対象マキタ充電式電動工具10.8V、14.4V、18V、40V材質本体:炭素鋼仕上ブラックメッキ仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする