NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 交換レンズ NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Nikon(ニコン) 12314008

 

NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 交換レンズ NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Nikon(ニコン) 12314008
NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 交換レンズ NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Nikon(ニコン) 12314008
NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 交換レンズ NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 Nikon(ニコン) 12314008

交換レンズ NIKKOR Z 17-28mm f/2.8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12314008品番NIKKOR Z 17-28mm f/2.8
参考基準価格(税別)¥166,700販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ダイナミックな映像表現が気軽に楽しめる、小型・軽量、開放F値2.8一定の超広角ズームレンズ
小型・軽量、普段使いや旅行に最適な開放F値2.8一定の超広角ズーム
パースペクティブを活かした表現ができる超広角17mmから、空間の自然な広がりを表現できる広角28mmまでの焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバー。質量約450gと小型・軽量で、どこにでも気軽に持ち出せる優れた携行性と高い光学性能を備えています。ポートレートやスナップ、風景など多彩な被写体や撮影シーンに対応し、印象的なボケや暗所での撮影など表現の幅を広げます。
ダイナミックな映像表現ができる最短撮影距離0.19m
最短撮影距離はフルサイズ/FXフォーマットのNIKKOR Z 広角ズームレンズ中最短※ の0.19m(焦点距離17mm時)。超広角17mmで広く取り込んだパースペクティブの効いた背景を、開放F値2.8で適度にぼかしながら、メインの被写体に大胆に近づいて大きく捉え、印象的な写真表現が可能です。
※2022年9月20日現在、ニコン調べ。
高速で静粛、ストレスを感じさせないAF性能
レスポンスに優れたSTM(ステッピングモーター)の採用により、静止画・動画を問わず、動いている被写体にも素早くピントを合わせることが可能です。静粛性にも優れており、ピント合わせや動画撮影時のレンズ駆動音、動作音を大幅に低減。舞台などでも静かに撮影が行えます。
動画撮影に配慮した設計
ズーミングによる鏡筒の全長変化がないので、手持ちでもジンバルにセットしてもズーム操作時にバランスを取りやすく、快適に撮影できます。フォーカスを手前から奥、奥から手前に移動させる時に発生するフォーカスブリージングを抑制。自然な印象の映像が得られるので、撮影に集中できます。また、静粛なAF駆動に加え、コントロールリングをクリックレスとし動画撮影時の操作音にも配慮。スムーズな操作感のコントロールリングでピントや明るさをゆっくりと滑らかに変えることができ、さらに、ちらつきにくい絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。
撮影距離を問わない、絞り開放から安定して得られる高画質
スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚を採用。撮影距離を問わず、ズーム全域で絞り開放から安定して高い解像力を発揮します。
操作性と信頼性に配慮した、洗練されたデザイン
滑らかなサテン調塗装に、デザインの異なるローレットを採用したズームリングとコントロールリングは指先で容易に識別でき、幅広のズームリングは信頼性の高いズーム操作が可能です。また、効果的なシーリングと最前面のレンズ表面に採用した防汚コーティングを施すことにより、防塵・防滴※、防汚に配慮した設計となっており、日常的な撮影に安心して使えます。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
汎用性の高いフィルターアタッチメントサイズ
超広角レンズとしては比較的小さく汎用性の高いΦ67mmで、同じフィルターアタッチメントサイズのNIKKOR Z 28-75mm f/2.8やNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRなどと併用する際にフィルターを共用できます。

寸法(mm)約75(最大径)×101(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)画角104°-75°(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)、79°-53°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)レンズ構成11群13枚(EDレンズ2枚/スーパーEDレンズ1枚/非球面レンズ3枚)付属品レンズキャップ LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-107、レンズケースCL-C1質量(g)約450最大口径比1:2.8レンズ超広角レンズ撮影距離(m)最短:0.19(焦点距離17mm)、0.23(焦点距離20mm)、0.26(焦点距離24mm/28mm)羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9枚絞り最小:f/22、最大:f/2.8フィルター直径(Φmm)67倍率(倍)最大撮影:0.19マウントニコンZマウント焦点距離(mm)17-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする