曜日別特売
BRSW3S 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC 12314096

BRSW3S 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC 12314096
BRSW3S 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC 12314096
BRSW3S 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC 12314096

9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12314096品番BRSW3S
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。
ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。
ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。
首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。
首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。
首振り時でもソケットの脱着が可能。
回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。
首振り時でも切替がスムーズ。

用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具質量(g)195全長(mm)120差込角(sq.)9.5ヘッド寸法(mm)32寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27送り角度(°)5ギヤ歯数72
注意
※破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
※ドライブ角は、根元まで完全に差し込んでください。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする