曜日別特売
TPM100-5966/3 ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100 ピクトリコ 12317009

ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12317009品番TPM100-5966/3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルムマット 1500mm×20m
・新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。
・製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)

材質透明PET表面マット厚さ(μm)135寸法(mm×m)1500×20坪量(g/m2)175紙厚(mm)0.135
注意
※表面は完全な透明ではなく、やや乳白がかっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする