MPB-8000P-SV MobilePowerBank MPB-8000P シルバー JTT 12317228

MobilePowerBank MPB-8000P シルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12317228品番MPB-8000P-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

持ち歩きに最適なバッテリー容量
スマホ:約2~3回の充電分
本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。
バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。
2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応)
また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。
2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます
本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。
※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。
[充電時間の目安]
MPB-8000:約8~10時間
本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。
持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。

出力
USB 5V、1.0A(Max.)
USB 5V、2.1A(Max.)
※2ポート同時出力の場合、出力合計2.1Aまで対応
バッテリー容量(mAh)8000質量(g)約210シルバ入力USB 5V、1.0A(Max.)寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする