SK11
ワンタッチ荷締ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ベルト色
ライムグリーン
ライムグリーン
ブラック
コヨーテ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12317509
品番
PT-2520LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。
ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。
誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。
長さ調整は自由自在です。
用途
アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
2
ベルト色
ライムグリーン
端末仕様
エンドレス
バックル
ワンタッチバックル
破断荷重(kN)
1.0(102kg)
使用荷重(kN)
最大0.25(25kg)