SK11
ラバロンショートタップ 3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
12317536
品番
15AX0.35M
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじれにくいソフトコードです。
ねじれに強いソフトコードです。
タンスの後ろや事務机の陰に最適です。
用途
ショートタップ。
色
アソート(色指定不可)
全長(m)
0.35
電線仕様
VCT
容量(A)
15
コード種類
2芯三ツ口
注意
※過熱の原因になりますので、コードは束ねたまま使用しないでください。
※電線許容を超える電流を流さないでください。
※雨中では使用しないでください。
※プラグを抜く時はコードを引っ張らないでください。