井筒製作所
SUSXM7 沈みP NPT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
NPT1/2
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2
呼び径(A)
15
6
8
10
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12317700
品番
XM7-SPN-15A
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
NPT1/2
材質
XM-7
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材