井筒製作所
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
PT1/4×NPT1/4
PT1/8×NPT1/8
PT1/4×NPT1/4
PT3/8×NPT3/8
PT1/2×NPT1/2
PT3/4×NPT3/4
PT1×NPT1
PT1-1/4×NPT1-1/4
PT1-1/2×NPT1-1/2
PT2×NPT2
呼び径(A)
8×8
6×6
8×8
10×10
15×15
20×20
25×25
32×32
40×40
50×50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12317937
品番
SSPN-8AX8A
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
8×8
呼び径(B)
PT1/4×NPT1/4
材質
SUS304
形状
変換ソケット
流体
水・空気・油・溶液
ねじの種類
PT×NPT
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT×NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材