曜日別特売
SSPN-15AX15A SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所 12317955

SSPN-15AX15A SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所 12317955
SSPN-15AX15A SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所 12317955
SSPN-15AX15A SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所 12317955

SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)PT1/2×NPT1/2
呼び径(A)15×15
内容量1個注文コード12317955品番SSPN-15AX15A
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)15×15呼び径(B)PT1/2×NPT1/2材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする