井筒製作所
SSP 316L 沈みP PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
PT3/8
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
PT3/4
PT1
PT1-1/2
呼び径(A)
10
6
8
10
15
20
25
32
40
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12318129
品番
316L-SSP-10A
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
PT3/8
材質
SUS316L
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材