曜日別特売
304-SPN-32A SPN 304 沈みP NPT 井筒製作所 12318698

304-SPN-32A SPN 304 沈みP NPT 井筒製作所 12318698
304-SPN-32A SPN 304 沈みP NPT 井筒製作所 12318698
304-SPN-32A SPN 304 沈みP NPT 井筒製作所 12318698

SPN 304 沈みP NPT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)NPT1-1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード12318698品番304-SPN-32A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
呼び径(A)32呼び径(B)NPT1-1/4材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする