井筒製作所
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
商品レビューを投稿する
呼び径(B)
PT1-1/2×NPT1-1/2
PT1/8×NPT1/8
PT1/4×NPT1/4
PT3/8×NPT3/8
PT1/2×NPT1/2
PT3/4×NPT3/4
PT1×NPT1
PT1-1/4×NPT1-1/4
PT1-1/2×NPT1-1/2
PT2×NPT2
呼び径(A)
40×40
6×6
8×8
10×10
15×15
20×20
25×25
32×32
40×40
50×50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12318786
品番
SNPN-40AX40A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×40
呼び径(B)
PT1-1/2×NPT1-1/2
材質
SUS304
形状
変換ニップル
流体
水・空気・油・溶液
ねじの種類
PT×NPT
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材