井筒製作所
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
PT1×PT1
PT1×PT1
PT1×PT1
PT1/8×PT1/8
PT1/4×PT1/8
PT1/4×PT1/4
PT3/8×PT1/4
PT3/8×PT3/8
PT1/2×PT1/4
PT1/2×PT3/8
PT1/2×PT1/2
PT3/4×PT3/8
PT3/4×PT1/2
PT3/4×PT3/4
PT1×PT3/8
PT1×PT1/2
PT1×PT3/4
PT1-1/4×PT1
PT1-1/4×PT1-1/4
PT1-1/2×PT1
PT1-1/2×PT1-1/4
PT1-1/2×PT1-1/2
PT2×PT1-1/2
PT2×PT2
呼び径(A)
25×25
25×25
25×25
6×6
8×6
8×8
10×8
10×10
15×8
15×10
15×15
20×10
20×15
20×20
25×10
25×15
25×20
32×25
32×32
40×25
40×32
40×40
50×40
50×50
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12318969
品番
SMPT-25AX25A
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×25
呼び径(B)
PT1×PT1
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材