曜日別特売
SMPN-8AX8A SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所 12319057

SMPN-8AX8A SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所 12319057
SMPN-8AX8A SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所 12319057
SMPN-8AX8A SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所 12319057

SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)PT1/4×NPT1/4
呼び径(A)8×8
内容量1個注文コード12319057品番SMPN-8AX8A
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(A)8×8呼び径(B)PT1/4×NPT1/4材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする