曜日別特売
SMPN-10AX10A SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所 12319066

SMPN-10AX10A SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所 12319066
SMPN-10AX10A SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所 12319066
SMPN-10AX10A SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所 12319066

SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)PT3/8×NPT3/8
呼び径(A)10×10
内容量1個注文コード12319066品番SMPN-10AX10A
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)10×10呼び径(B)PT3/8×NPT3/8材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする