曜日別特売
SMPN-25AX25A SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所 12319100

SMPN-25AX25A SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所 12319100
SMPN-25AX25A SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所 12319100
SMPN-25AX25A SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所 12319100

SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)PT1×NPT1
呼び径(A)25×25
内容量1個注文コード12319100品番SMPN-25AX25A
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
呼び径(A)25×25呼び径(B)PT1×NPT1材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする