曜日別特売
SMPF-32AX32A SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所 12319215

SMPF-32AX32A SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所 12319215
SMPF-32AX32A SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所 12319215
SMPF-32AX32A SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所 12319215

SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)PT1-1/4×PF1-1/4
呼び径(A)32×32
内容量1個注文コード12319215品番SMPF-32AX32A
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)32×32呼び径(B)PT1-1/4×PF1-1/4材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする