曜日別特売
SMFT-25AX25A SMFT 304 メスオスS PF×PT 井筒製作所 12319398

SMFT-25AX25A SMFT 304 メスオスS PF×PT 井筒製作所 12319398
SMFT-25AX25A SMFT 304 メスオスS PF×PT 井筒製作所 12319398
SMFT-25AX25A SMFT 304 メスオスS PF×PT 井筒製作所 12319398

SMFT 304 メスオスS PF×PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)PF1×PT1
呼び径(A)25×25
内容量1個注文コード12319398品番SMFT-25AX25A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)25×25呼び径(B)PF1×PT1材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする