曜日別特売
EC-PT2-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープ 12319460

EC-PT2-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープ 12319460
EC-PT2-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープ 12319460
EC-PT2-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープ 12319460
EC-PT2-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープ 12319460
EC-PT2-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープ 12319460
EC-PT2-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープ 12319460
EC-PT2-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープ 12319460
EC-PT2-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープ 12319460
EC-PT2-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープ 12319460
EC-PT2-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープ 12319460

コードレス スティック 掃除機 1.2kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード12319460品番EC-PT2-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー
軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ
効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続
サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載
収納に便利なストラップ同梱
吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK

用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト おしゃれ 洗える スリム付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ質量(kg)1.2アッシュグレー消費電力(W)充電中:約10/充電完了後:約0.3モーター標準モーター集塵容量(L)0.13機能ウレタンフィルター、ワンタッチ着脱ダストカップ、水洗い可:吸込口・ダストカップ・フィルター、ちょいかけフック、ストラップ収納バッテリー内蔵式リチウムイオン電池充電時間約3.5時間バッテリー容量(Ah)1.73バッテリー電圧(V)10.8集塵方式サイクロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37連続起動時間(分)(標準モード)約25分、(強モード)約10分バッテリー容量(mAh)1730充電方式ACアダプター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12319460EC-PT2-H12319469EC-PT2-PEC-PT2-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg シャープ 12319469コードレス スティック 掃除機 1.2kgシャープ1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする