曜日別特売
10K304-SHT-15A SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所 12319608

10K304-SHT-15A SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所 12319608
10K304-SHT-15A SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所 12319608
10K304-SHT-15A SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所 12319608

SHT 304 10K フランジ付たけの子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)PT1/2
内容量1個注文コード12319608品番10K304-SHT-15A
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径(B)PT1/2呼び径(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする