曜日別特売
10K304-SHT-80A SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所 12319678

10K304-SHT-80A SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所 12319678
10K304-SHT-80A SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所 12319678
10K304-SHT-80A SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所 12319678

SHT 304 10K フランジ付たけの子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)PT3
内容量1個注文コード12319678品番10K304-SHT-80A
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径(B)PT3呼び径(A)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする