曜日別特売
316-SHA-15AX15 SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 12320798

316-SHA-15AX15 SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 12320798
316-SHA-15AX15 SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 12320798
316-SHA-15AX15 SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 12320798

SHA 316 六角ホースニップル PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)PT1/2
呼び径(A)15×15
15×15
15×8
15×9
15×10
15×10.5
15×12
15×12.7
15×13
15×14
15×16
15×19
15×20
15×20.5
15×21
6×6
6×7
6×8
6×9
8×6
8×7
8×8
8×9
8×10
8×10.5
8×11
8×12
8×13
8×14
10×8
10×9
10×10
10×10.5
10×11
10×12
10×13
10×14
10×16
20×14
20×16
20×19
20×20
20×20.5
20×21
20×26
20×27
25×26.5
32×34
40×39.5
50×52.5
65×64
80×78
100x101
内容量1個注文コード12320798品番316-SHA-15AX15
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)15×15呼び径(B)PT1/2材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液ホース径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする