井筒製作所
SHA 316 六角ホースニップル PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
PT3/4
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
PT3/4
PT1
PT1-1/2
PT2
PT2-1/2
PT3
PT4
呼び径(A)
20×20.5
20×20.5
20×20.5
20×14
20×16
20×19
20×20
20×21
20×26
20×27
6×6
6×7
6×8
6×9
8×6
8×7
8×8
8×9
8×10
8×10.5
8×11
8×12
8×13
8×14
10×8
10×9
10×10
10×10.5
10×11
10×12
10×13
10×14
10×16
15×8
15×9
15×10
15×10.5
15×12
15×12.7
15×13
15×14
15×15
15×16
15×19
15×20
15×20.5
15×21
25×26.5
32×34
40×39.5
50×52.5
65×64
80×78
100x101
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12320895
品番
316-SHA-20AX20.5
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×20.5
呼び径(B)
PT3/4
材質
SUS316 及び相当材質
流体
水・空気・油・溶液
ホース径(Φmm)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材