井筒製作所
SGP ステンレス グリスNI ピンタイプ PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び
PT1/8
PT1/8
PT1/4
PT3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12322417
品番
SGP-6A
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
SUS303
タイプ
ピンタイプ
呼び径(B)
PT1/8
呼び
PT1/8
呼び径(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応