井筒製作所
S4PN 304 四角P NPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
NPT1/8
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2
NPT3/4
NPT1
NPT1-1/4
NPT1-1/2
NPT2
呼び径(A)
6
6
8
10
15
20
25
32
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12322968
品番
304-S4PN-6A
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
NPT1/8
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材