井筒製作所
S4PL 304 四角P 左ネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
PT1/4
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
PT3/4
PT1
PT1-1/4
PT1-1/2
PT2
呼び径(A)
8
6
8
10
15
20
25
32
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12323065
品番
304-S4PL-8A
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
PT1/4
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材