曜日別特売
304-S4PL-25A S4PL 304 四角P 左ネジ 井筒製作所 12323108

304-S4PL-25A S4PL 304 四角P 左ネジ 井筒製作所 12323108
304-S4PL-25A S4PL 304 四角P 左ネジ 井筒製作所 12323108
304-S4PL-25A S4PL 304 四角P 左ネジ 井筒製作所 12323108

S4PL 304 四角P 左ネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)PT1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード12323108品番304-S4PL-25A
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径(A)25呼び径(B)PT1材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする