井筒製作所
S4P 304 四角P PT 高圧タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
PT1
PT1/2
PT3/4
PT1
PT1-1/2
PT2
PT2-1/2
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
65
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12323406
品番
304-S4P-25A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
PT1
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材