ACP50000DZ Pro Pen 3 wacom(ワコム) 12323686

ACP50000DZ Pro Pen 3 wacom(ワコム) 12323686
ACP50000DZ Pro Pen 3 wacom(ワコム) 12323686

Pro Pen 3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12323686
品番
ACP50000DZ
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、
サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。
ペン先が細く見やすくなった新しいペンデザインは、より自然な描き心地を実現します。

セット内容
Wacom Pro Pen 3 (バランスウェイト同梱)
ペンカスタマイズパーツ
標準芯5本
芯抜き
仕様
【傾き検出レベル】±60°
色
ブラック
質量(g)
91
スイッチ
サイド:3または0
対応機種
Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271)
機能
筆圧感知機能、コードレス、バッテリーレス、カスタマイズ可能(グリップ、バランスウェイト、サイドスイッチ)
分解能(mm)
最高0.005(読取)
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
8.4×160
読取方式
電磁誘導方式
筆圧レベル
8192レベル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする