Wacom Art Pen 2
Wacom Art Pen 2
360°の回転検出機能を持ち、ペンの角度や回転
にあわせてブラシの表現を変化させることができます。
マーカーや平筆のように向きを変えて描く表現が可能です。
対応するソフト使用時に回転検出機能をお使いいただけます。
製品特長
・360°回転検出機能
・筆圧8192レベル、傾き検出
・バッテリーレスペン、3つのサイドスイッチ
・ペン内部に3本の替え芯を収納(
Art Pen 2専用のカーボンシャフトPOM芯、POM芯、フェルト芯)
ペンのサイドスイッチ、グリップ、バランスウェイトのカスタムはできません。
- 仕様
- 【傾き検出レベル】60°
- セット内容
- Wacom Art Pen 2、IPIブックレット※カーボンシャフトPOM芯・POM芯・フェルト芯 各1本収納
- 質量(g)
- 15.5
- 外形寸法(mm)
- 160×13
- スイッチ
- サイド:3
- 対応機種
- Wacom MovinkPad Pro 14 (DTHA140L0Z)、Wacom Intuos Pro (PTK470 / PTK670 / PTK870)、Wacom Cintiq 16 / 24 / 24 touch (DTK168K4C / DTK246K4C / DTH246K4C) ※上記は発売日時点の対応状況。今後もArt Pen 2対応製品を拡充予定です。最新情報はワコムのホームページまたはSNSでご確認ください。 ※対応するソフト使用時に回転検出機能をお使いいただけます。
- 機能
- 回転検出:○
- 読取方式
- ペンテクノロジー:電磁誘導
- 筆圧レベル
- 8192
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ
































