BC06-291 ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC06-291 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12324080

BC06-291 ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC06-291 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12324080
BC06-291 ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC06-291 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12324080

ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC06-291

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード12324080品番BC06-291
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

・ロボ次元。・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。・用途:被写体や光学機器、測定器の取付台として。アクチュエーターなど、可動機器の取付として。作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に。理化学実験器具や作業台などの取付けに。

A9B16.5寸法2-キャップネジ:M3、2-ホロセット:M3ΦD13Φd16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする