KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324718
KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324718
KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324718
KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324718
KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324718
KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324718

柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
内容量1足注文コード12324718品番KR8010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

超軽量素材のEVAラバー素材の防寒長靴です
通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい!
裏ボアで足元ポカポカ
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
カバー部分には、反射テープ付で夜間作業の安全を確保!

靴タイプブーツサイズXL(3L)(27.5~28.0)材質(ソール)EVA樹脂・合成ゴム材質ポリエステル(ボア)材質(アッパー)EVA樹脂・合成ゴム材質(先芯)なし標準質量(g/片足)476機能防寒/屈曲性/軽量/耐滑性足幅3Eブラック形状ハイカットサイズ(cm)27.5~28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12324736
2024-02-01
用途: 当方北海道札幌の片田舎です。専ら除雪作業時に使用しています。
サービス業

軽くて、暖かく、寒い中での作業にはもってこいの商品です。また、靴底の生ゴムのすべり止めは大変良く滑りずらいです。

対象商品 : 12324700
2023-03-08
用途: 冬場の除雪作業など
農・林・水産業

保温性能はマイナス7-8℃程度なら我慢できる範囲、値段の割に良いと思います。
ただ、柔らかいという表現は主観の問題だと思いますが、正直硬いと感じます。MT車の運転は、足首が硬い事を注意して行えば、問題なくできます。
サイズ感は表記より少し小さめと思います。

2が参考にしています
2023-01-06
用途: 配達
自動車・二輪車・自転車関連業

「柔らかい」とあるが足首が硬すぎて曲げられずギプスをはめているみたい。車の運転のペダル操作に支障があり怖かった。
確かに軽く温かいので雪道を徒歩で歩くぐらいには慣れれば良いかも。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする