BBC25M097 ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097 ナベヤ 12324929

BBC25M097 ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097 ナベヤ 12324929
BBC25M097 ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097 ナベヤ 12324929
BBC25M097 ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097 ナベヤ 12324929

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25M097

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12324929品番BBC25M097
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,351
販売価格(税別)
1,228

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。

防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)12許容荷重(N[kgf])210~290[22~30]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする